リサイクルクラッシャー踏み踏み(ミニタイプ)

リサイクルクラッシャー踏み踏み(ミニタイプ) - タマハシ

飲料用空缶(190ml~1Lまで)をコンパクトにつぶし、磁石によりアルミとスチール缶を選別することができます。
飲料用空ペットボトル(500ml~2Lまで)もコンパクトにつぶせます。
ペットボトルや空き缶をしっかり潰して圧縮することにより、ゴミが省スペースに。
ゴミ出しの回数が減らせます。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06127446RC-2M
¥4,000
¥3,398
¥3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする