室内小型ペール用 マチ付 ML
小型サイズ、横500mm(仕上幅250mm+マチ250mm)x縦700mm、厚み0.015mm、半透明のゴミ袋(ポリ袋)です。
ML(Mロング)サイズ、15Lから20Lくらいのごみ箱用(左右2分別の縦長タイプなど)となります。
おおよその目安となりますので、ごみ箱の大きさに合わせてご利用ください。
マチ付きタイプのため、袋の底が平らになり、セットし易いゴミ袋(ポリ袋)です。
室内で使う小さなごみ箱用として、収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。
オフィスやホテル、公共施設、飲食店や外食産業、ご家庭など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。
- 材質
- HDPE
- 形状
- マチ付き
- 厚さ(mm)
- 0.015
- 色
- 半透明
- 縦(mm)
- 700
- 横(mm)
- 500(250+250)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1ケース(20枚×80冊)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児やこどもの手の届かないところに保管してください。※ガスコンロやオーブン、オーブン機能付きレンジ、オーブントースターなど高温になる場所には置かないでください。袋が溶けて使用できなくなる場合があります。
※突起のあるものを入れると材質上破れることがありますのでご注意ください。
※袋に圧力をかけますと、マチ部分に穴があくことがありますのでおやめください。
※パッケージ印刷面への摩擦、密着(床/壁/その他素材)、付着(水/油/アルコール消毒液など)により印刷移りや色落ちすることがありますのでご注意ください。
※保管の際には、直接日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに変色等を起こす場合があります。
※ポリエチレンを加工した際に生じるニオイが製品に残っていることがありますが、安全/衛生面への影響はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥300/税込¥330 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ



























