小型サイズ、横500mm(仕上幅250mm+マチ250mm)x縦700mm、厚み0.015mm、半透明のゴミ袋(ポリ袋)です。
ML(Mロング)サイズ、15Lから20Lくらいのごみ箱用(左右2分別の縦長タイプなど)となります。
おおよその目安となりますので、ごみ箱の大きさに合わせてご利用ください。
マチ付きタイプのため、袋の底が平らになり、セットし易いゴミ袋(ポリ袋)です。
室内で使う小さなごみ箱用として、収納用など多目的に使えます。
高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。
縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。
オフィスやホテル、公共施設、飲食店や外食産業、ご家庭など幅広い場面で活用できます。
非食品用です。