ジャパックス
業務用ポリ袋 90L 再生20%
材質
LLD+再生原料
厚さ(mm)
0.05
色
透明
縦(mm)
1000
横(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
20
再生材使用
使用
内容量
1ケース(10枚×20冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06126500
P-98R
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません