曜日別特売
P-98R 業務用ポリ袋 90L 再生20% ジャパックス 06126500

業務用ポリ袋 90L 再生20%

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(10枚×20冊)
注文コード
06126500
品番
P-98R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
材質
LLD+再生原料
厚さ(mm)
0.05
色
透明
縦(mm)
1000
横(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用率(%)
20
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする