アズフロン (R) YK接続両ネジコック AF-YKNNシリーズ

アズフロン (R) YK接続両ネジコック AF-YKNNシリーズ - アズワンアズフロン (R) YK接続両ネジコック AF-YKNNシリーズ - アズワン

本体はフッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性に優れています。左右がネジ接続タイプのコックです。別売のチューブジョイントやメイル・コネクターを付け替えることで、ご要望のサイズに合わせたチューブ接続が可能です。

材質
本体/PTFE(四フッ化エチレン)
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
オリフィス径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06130526AF-YKNNRC1/2【メネジ】554-8705-73
¥26,700
¥26,600
¥29,260(税込)
11日以内出荷
返品不可
06130578AF-YKNNRC1/4【メネジ】454-8705-71
¥14,200
¥14,100
¥15,510(税込)
11日以内出荷
返品不可
06130709AF-YKNNR1/4【オネジ】454-8705-68
¥14,200
¥14,100
¥15,510(税込)
11日以内出荷
返品不可
06130736AF-YKNNR1/2【オネジ】454-8705-70
¥26,700
¥26,600
¥29,260(税込)
11日以内出荷
返品不可
06131086AF-YKNNR3/8【オネジ】454-8705-69
¥16,700
¥16,600
¥18,260(税込)
11日以内出荷
返品不可
06131111AF-YKNNRC3/8【メネジ】554-8705-72
¥16,700
¥16,600
¥18,260(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする