カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H65シリーズ

カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H65シリーズ - アズワン

カラフルなスタンダード診察台です
アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。

付属品
ボルト・ スプリングワッシャー・ 丸ワッシャー/各8個、スパナ/1本、クッションスポンジ/4個
仕様
650×1800×600mm ブラック
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
650×1800×600
質量(kg)
20
色
ブラック
耐荷重
250kg
アズワン品番
7-7502-08
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06132039TE-H65BK
¥41,500
¥41,490
¥45,639(税込)
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする