アズワン
カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H65シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06132039
品番
TE-H65BK
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,639
販売価格(税別)
¥
41,490
バスケットに入れる
カラフルなスタンダード診察台です
アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。
付属品
ボルト・ スプリングワッシャー・ 丸ワッシャー/各8個、スパナ/1本、クッションスポンジ/4個
仕様
650×1800×600mm ブラック
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
寸法(mm)
650×1800×600
質量(kg)
20
色
ブラック
耐荷重
250kg
アズワン品番
7-7502-08