曜日別特売

カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H70シリーズ

カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H70シリーズ - アズワン

カラフルなスタンダード診察台です
アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。

付属品
ボルト ・ スプリ ングワッ シャ ー・ 丸ワッ シャ ー/各8個、スパナ/1本、ク ッ ショ ンスポンジ/4個
仕様
700×1800×600mm ブラック
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約20
色
ブラック
耐荷重
250kg
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1800×600
アズワン品番
7-7503-08
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06134498TE-H70BK
¥41,500
¥41,490
¥45,639(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする