アズワン
カラフル診察台 ベッド高さ600mm TE-H70シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06134498
品番
TE-H70BK
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,639
販売価格(税別)
¥
41,490
バスケットに入れる
カラフルなスタンダード診察台です
アルコールや次亜塩素酸で清拭ができます。
アジャスター付きです。
付属品
ボルト ・ スプリ ングワッ シャ ー・ 丸ワッ シャ ー/各8個、スパナ/1本、ク ッ ショ ンスポンジ/4個
仕様
700×1800×600mm ブラック
材質
マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・難燃)、マット中身/ウレタン、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
約20
色
ブラック
耐荷重
250kg
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1800×600
アズワン品番
7-7503-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000