折りたたみ移動ベッド
サイドガードとイルリガートルを備えた折りたたみタイプの診察台
折りたたんで収納ができるため、非常用として使用可能です。
省スペースに収納できる折りたたみベッドです。
安定性が高く安全に使用できます。
移動がスムーズなキャスター付きです。
医療・介護現場で人気です。
- 材質
- 本体フレーム/スチール粉体塗装、サイドガード、イルリガートル/スチール(メッキ処理)、本体マット/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))
- 質量(kg)
- 本体/約35
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 700×1840×500
- 折りたたみ寸法(mm)
- 700×745×1430mm
- 内容量
- 1台
注意
※サイドガードおよびイルリガートルは付属していません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
色
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察台 の新着商品
カテゴリ













