折りたたみ移動ベッド

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1台注文コード06133010品番TF-B01IV
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥194,590
販売価格(税別)
¥176,900

サイドガードとイルリガートルを備えた折りたたみタイプの診察台
折りたたんで収納ができるため、非常用として使用可能です。
省スペースに収納できる折りたたみベッドです。
安定性が高く安全に使用できます。
移動がスムーズなキャスター付きです。
医療・介護現場で人気です。

色
アイボリー
アズワン品番
7-7715-07
仕様
アイボリー
材質
本体フレーム/スチール粉体塗装、サイドガード、イルリガートル/スチール(メッキ処理)、本体マット/ウレタンフォーム(抗菌防汚レザー貼り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃))
質量(kg)
本体/約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1840×500
折りたたみ寸法(mm)
700×745×1430mm
注意
※サイドガードおよびイルリガートルは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする