曜日別特売

フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ)

フルハーネス”ライトハーネス”(ワン・ハンド巻取式ランヤード2本タイプ) - ツヨロン(藤井電工)

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチ
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151341TH5102OH93SVOTBLKS2R23JANBX黒100
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
06155882TH5102OH93SVOTBL4LL130K2R23-青130
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06156311TH5102OH93SVOTBL4S2R23JANBX青100
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158718TH5102OH93SVOTBLKLL130K2R23-黒130
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
06162026TH5102NV93SVOTBLKSS2R23JANBX黒100
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする