フルハーネス”ライトハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ)
必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- ベルト幅(mm)
- 45
- ベルト
- 背中ベルト:X型、腿ベルト:V型
- 胸ベルト幅(mm)
- 30
- 胴ベルト
- 胴ベルトなし
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ


































