TH510TR93SVOTBL4SR23JANBX フルハーネス”ライトハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 06159382

使用例画像1

TH510TR93SVOTBL4SR23JANBX フルハーネス”ライトハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 06159382
TH510TR93SVOTBL4SR23JANBX フルハーネス”ライトハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 06159382
TH510TR93SVOTBL4SR23JANBX フルハーネス”ライトハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 06159382
TH510TR93SVOTBL4SR23JANBX フルハーネス”ライトハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 06159382

フルハーネス”ライトハーネス”(巻取式ランヤード1本タイプ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は最大使用質量・色・トラスコ品番が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
100
色
青
トラスコ品番
627-2618
注文コード
06159382
品番
TH510TR93SVOTBL4SR23JANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
ランヤードは常時巻取式のSRリトラタイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-2618
色
青
最大使用質量(kg)
100
種別
ランヤード:タイプ1
ベルト幅(mm)
45
ベルト
背中ベルト:X型、腿ベルト:V型
胸ベルト幅(mm)
30
胴ベルト
胴ベルトなし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする