曜日別特売

NRS超硬バー(ダブルcカット 軸径3mm・6mm)

NRS超硬バー(ダブルcカット 軸径3mm・6mm) - ニューレジストン

切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
切粉が小さく、高張力鋼に有効です。

仕様
ロー付
トラスコ品番
435-6934
軸径(Φmm)
6
形状
ツクシ(ダブルcカット)
全長(mm)
65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
40000
軸長(mm)
46
刃長(mm)
19
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06164397TCBT9600C
¥5,991
¥4,798
¥5,278(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする