傾斜面作業用ハーネス(分離式)
転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。
- 用途
- 法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。
- 仕様
- 傾斜面作業用ベルトなし(分離式)、胸D環付き、連結用金具(CB-SF1)別売り
- トラスコ品番
- 593-1775
- 材質
- ポリエステル
- 色
- 黄
- ベルト幅(mm)
- 45
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ベルト
- 背部ベルト型:X型、腿ベルト型:水平型
- 最大使用質量(kg)
- 130
- 胸ベルト幅(mm)
- 45
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ






























