曜日別特売
TH-601OT-OT-M-JAN-BX 傾斜面作業用ハーネス(分離式) ツヨロン(藤井電工) 06161667

TH-601OT-OT-M-JAN-BX 傾斜面作業用ハーネス(分離式) ツヨロン(藤井電工) 06161667
TH-601OT-OT-M-JAN-BX 傾斜面作業用ハーネス(分離式) ツヨロン(藤井電工) 06161667
TH-601OT-OT-M-JAN-BX 傾斜面作業用ハーネス(分離式) ツヨロン(藤井電工) 06161667
TH-601OT-OT-M-JAN-BX 傾斜面作業用ハーネス(分離式) ツヨロン(藤井電工) 06161667

傾斜面作業用ハーネス(分離式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06161667
品番
TH-601OT-OT-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付きです。水平型腿ベルトの採用により、腿バックルを腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式です。

用途
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトに。
仕様
傾斜面作業用ベルトなし(分離式)、胸D環付き、連結用金具(CB-SF1)別売り
トラスコ品番
593-1775
材質
ポリエステル
色
黄
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト
背部ベルト型:X型、腿ベルト型:水平型
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
45
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする