小町ハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)
身体に合せて胸ベルトが調整できる、安全と快適を実現した女性のためのフルハーネス。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- ベルト幅(mm)
- 45
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- 最大使用質量(kg)
- 100
- 胸ベルト幅(mm)
- 30
- 腿バックル
- ワンタッチバックル
- 胴ベルト
- 胴ベルトなし
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。全8種類を絞り込む
色
ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ





























