曜日別特売
TH509NV93SVOTRMR23BX 小町ハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) ツヨロン(藤井電工) 06154902

TH509NV93SVOTRMR23BX 小町ハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) ツヨロン(藤井電工) 06154902
TH509NV93SVOTRMR23BX 小町ハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK) ツヨロン(藤井電工) 06154902

小町ハーネス シングルランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は仕様・色・トラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
赤
トラスコ品番
179-7095
注文コード
06154902
品番
TH509NV93SVOTRMR23BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

身体に合せて胸ベルトが調整できる、安全と快適を実現した女性のためのフルハーネス。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。
ランヤードは伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
179-7095
色
赤
ベルト
背中ベルト:X型、腿ベルト:V型
種別
ランヤード:タイプ1
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ランヤード(長さ)(mm)
1550
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
32
胸ベルト幅(mm)
30
腿バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト
胴ベルトなし
ランヤード
シングルランヤードタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする