飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き ダークグレー 腿パススルーバックル
胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
- 付属品
- 胴ベルト取付アダプター付
- 色
- ダークグレー
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ベルト色
- (胴ベルト)DG(ダークグレー)
- バックル
- 胴ベルト:アルミスライドバックル
- 最大使用荷重(kg)
- 130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります)
- 肩ベルト幅(mm)
- 45
- 背タイプ
- Y型
- 胸ベルト幅(mm)
- 30
- 脚部構造
- 水平型
- 腿バックル
- パススルー
- 胴ベルト
- 有
- ランヤード
- 無し
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ




























