曜日別特売
TH-506-PT-DG-L-BX 飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き ダークグレー 腿パススルーバックル ツヨロン(藤井電工) 06153739

TH-506-PT-DG-L-BX 飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き ダークグレー 腿パススルーバックル ツヨロン(藤井電工) 06153739
TH-506-PT-DG-L-BX 飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き ダークグレー 腿パススルーバックル ツヨロン(藤井電工) 06153739

飛燕ハーネス ハーネス本体のみ 胴ベルト付き ダークグレー 腿パススルーバックル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
L
注文コード
06153739
品番
TH-506-PT-DG-L-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
167-8479
サイズ
L
質量(g)
約1455
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1400
付属品
胴ベルト取付アダプター付
色
ダークグレー
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト色
(胴ベルト)DG(ダークグレー)
バックル
胴ベルト:アルミスライドバックル
最大使用荷重(kg)
130まで(装備込み/ランヤードと組み合わせる場合はフルハーネスとランヤードの最小値が最大使用可能質量となります)
肩ベルト幅(mm)
45
背タイプ
Y型
胸ベルト幅(mm)
30
脚部構造
水平型
腿バックル
パススルー
胴ベルト
有
ランヤード
無し
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする