曜日別特売

飛燕ハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+ノビロン(BK) ダークグレー

飛燕ハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+ノビロン(BK) ダークグレー - ツヨロン(藤井電工)飛燕ハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+ノビロン(BK) ダークグレー - ツヨロン(藤井電工)飛燕ハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+ノビロン(BK) ダークグレー - ツヨロン(藤井電工)

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
色
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
胴ベルト(W×L)(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151587TH506TRNV93SVOTDGS2R23JANBX627-419950×1100100
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
06155550TH506TRNV93SVOTDGM2R23JANBX627-417150×1200100
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158578TH506TRNV93SVOTDGL2R23JANBX627-410850×1400100
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163566TH506TRNV93SVOTDGLL130K2R23-629-152450×1600130
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする