曜日別特売
TH506TRNV93SVOTDGM2R23JANBX 飛燕ハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+ノビロン(BK) ダークグレー ツヨロン(藤井電工) 06155550

TH506TRNV93SVOTDGM2R23JANBX 飛燕ハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+ノビロン(BK) ダークグレー ツヨロン(藤井電工) 06155550
TH506TRNV93SVOTDGM2R23JANBX 飛燕ハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+ノビロン(BK) ダークグレー ツヨロン(藤井電工) 06155550

飛燕ハーネス 胴ベルト付き ダブルランヤード付き ロック機構付き巻取式SRリトラ+ノビロン(BK) ダークグレー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品は最大使用質量・トラスコ品番・胴ベルトなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
最大使用質量(kg)
100
トラスコ品番
627-4171
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
注文コード
06155550
品番
TH506TRNV93SVOTDGM2R23JANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスで、多くの工具類を必要とする作業に最適です。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。
ランヤードは常時巻取式SRリトラと伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンのコンビネーションタイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
627-4171
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
最大使用質量(kg)
100
種別
ランヤード:タイプ1
色
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード
ツインランヤードタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする