デジタルマスフローコントローラ:F4Q
広い流量域で0.3sの高速応答・0.1%SPの精度を実現
低圧気体も制御できる低圧損構造
AC電源対応:実験・検査用途で活躍
本体設定のみでガス種切り替えが可能
- 用途
- 0.3s高速応答:火炎加工、ガス切断、混合比制御
低差圧構造(低圧ガスOK):エンリッチガス、燃焼ガス、炉の雰囲気ガス
広い温度環境(-10~60℃)対応:工業炉周辺、非空調の工場現場
高精度(±1%SP:)R&D用途、分析装置、焼成炉
豊富な表示&診断:現場運転監視、保全
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ
























