曜日別特売

デジタル指示調節計:C1Mシリーズ

デジタル指示調節計:C1Mシリーズ - azbil(旧:山武)

調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)

用途
温度制御:電気炉、乾燥炉、恒温槽、成形機、加熱設備
プロセス制御:圧力、流量、アナログ量比例制御
装置組込み:小型製造装置、分析装置、研究設備
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06166208C1MTC0RA09D0
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06167021C1MTR0LA03YA
¥77,600
¥76,980
¥84,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする