グラフィカル調節計:C7G
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
- 用途
- 半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応
食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU
I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能
成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)
IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能
高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
- 内容量
- 1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
温度調節器本体 の新着商品
カテゴリ
























