日光物産(NIKKO)
Armatex防炎タオル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06206772
品番
AX-BT4010SB
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
洗濯しても防炎効果が持続します。
用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番
679-4787
材質
防炎綿
幅(mm)
400
全長(mm)
1000
サイズ
フリー
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。