曜日別特売

クリスマスヌードツリー デラックススノー

クリスマスヌードツリー デラックススノー - ストア・エキスプレスクリスマスヌードツリー デラックススノー - ストア・エキスプレスクリスマスヌードツリー デラックススノー - ストア・エキスプレスクリスマスヌードツリー デラックススノー - ストア・エキスプレスクリスマスヌードツリー デラックススノー - ストア・エキスプレスクリスマスヌードツリー デラックススノー - ストア・エキスプレス

【商品特徴】丸みを帯びた枝葉に雪化粧を施した、緑×白の美しいクリスマスツリーです。枝数が多く密度が高いので、360度どこから見てもボリューム感があります。オーナメントやLEDライトは付属しないので、お好みの飾り付けを楽しめます。高さ300cmの特大サイズもご用意しています。

材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
内容量
1台
注意
※【特記事項】(8725-318)3分割 (8725-714)4分割
※高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全高(cm)
寸法(高さH×幅W)(cm)
ベース径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
062083398725-71419.335(床から一番下の枝まで)300×200直径90
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
062084528725-31810.729(床から一番下の枝まで)240×155直径80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする