曜日別特売
8725-714 クリスマスヌードツリー デラックススノー ストア・エキスプレス 06208339

 

8725-714 クリスマスヌードツリー デラックススノー ストア・エキスプレス 06208339
8725-714 クリスマスヌードツリー デラックススノー ストア・エキスプレス 06208339
8725-714 クリスマスヌードツリー デラックススノー ストア・エキスプレス 06208339
8725-714 クリスマスヌードツリー デラックススノー ストア・エキスプレス 06208339
8725-714 クリスマスヌードツリー デラックススノー ストア・エキスプレス 06208339
8725-714 クリスマスヌードツリー デラックススノー ストア・エキスプレス 06208339

クリスマスヌードツリー デラックススノー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06208339
品番
8725-714
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

【商品特徴】丸みを帯びた枝葉に雪化粧を施した、緑×白の美しいクリスマスツリーです。枝数が多く密度が高いので、360度どこから見てもボリューム感があります。オーナメントやLEDライトは付属しないので、お好みの飾り付けを楽しめます。高さ300cmの特大サイズもご用意しています。

質量(kg)
19.3
全高(cm)
35(床から一番下の枝まで)
寸法(高さH×幅W)(cm)
300×200
ベース径(Φcm)
直径90
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
注意
※【特記事項】(8725-318)3分割 (8725-714)4分割
※高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,480/税込¥1,628
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥3,480/税込¥3,828
離島数量1につき¥3,480/税込¥3,828

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする