テラリウムバーク
飛散・崩れに強いマツの樹皮を採用した床材
身体が大きくなる生体におすすめ。
樹皮の脱臭能力で排泄物のニオイを軽減。乾燥したままでも湿らせても使用できるので、飼育生体に合わせた棲息環境を再現できます。
天然フランスカイガンショウ100%
マツ(フランスカイガンショウ)の樹皮100%の床材なので、自然な景観をテラリウム内に再現します。
飛び散りにくく崩れにくいため、身体が重くなる爬虫類でもしっかり踏ん張ることができます。
樹皮が持つ天然の脱臭能力により、排泄物などのニオイを軽減します。
乾燥したままでも湿らせても使用できるので、飼育生体に合わせた棲息環境を再現できます。
穴を掘る・潜るという習性を促し、生体のストレスを軽減させます。
粉砕した樹皮を熱処理しており、防虫剤や防腐剤を使用していないため、生体にとって安心・安全です。
- 材質
- 天然フランスカイガンショウ100%
- 質量(g)
- 1700
- 内容量(L)
- 8
- 内容量
- 1袋(8L)
動物用品その他 の新着商品
カテゴリ