- テラリウムバーク ジェックス 06182387

- テラリウムバーク ジェックス 06182387
- テラリウムバーク ジェックス 06182387
- テラリウムバーク ジェックス 06182387
- テラリウムバーク ジェックス 06182387
- テラリウムバーク ジェックス 06182387
- テラリウムバーク ジェックス 06182387
- テラリウムバーク ジェックス 06182387

テラリウムバーク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(8L)
注文コード
06182387
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

飛散・崩れに強いマツの樹皮を採用した床材
身体が大きくなる生体におすすめ。
樹皮の脱臭能力で排泄物のニオイを軽減。乾燥したままでも湿らせても使用できるので、飼育生体に合わせた棲息環境を再現できます。
天然フランスカイガンショウ100%
マツ(フランスカイガンショウ)の樹皮100%の床材なので、自然な景観をテラリウム内に再現します。
飛び散りにくく崩れにくいため、身体が重くなる爬虫類でもしっかり踏ん張ることができます。
樹皮が持つ天然の脱臭能力により、排泄物などのニオイを軽減します。
乾燥したままでも湿らせても使用できるので、飼育生体に合わせた棲息環境を再現できます。
穴を掘る・潜るという習性を促し、生体のストレスを軽減させます。
粉砕した樹皮を熱処理しており、防虫剤や防腐剤を使用していないため、生体にとって安心・安全です。

材質
天然フランスカイガンショウ100%
質量(g)
1700
内容量(L)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする