minimal LAND
ハムちゃんの2階でごはん
ケージ内がロフト付きのお部屋に!
2階にエサ皿を置くことで、床材やうんちのこびり付きを軽減します。
金属は一切使用していない安心設計です。
かじり木代わりとしても。
Mサイズはゴールデン系にピッタリ!
材質
天然素材
サイズ
M
質量(g)
約430
本体サイズ(mm)
約W198×D192×H127
対象動物
リス・ハムスターなどの小動物
内容量
1箱
注意
※食器は別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06182640
HT-35
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください