minimal LAND
ハムちゃんの2階でごはん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
06182640
品番
HT-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ケージ内がロフト付きのお部屋に!
2階にエサ皿を置くことで、床材やうんちのこびり付きを軽減します。
金属は一切使用していない安心設計です。
かじり木代わりとしても。
Mサイズはゴールデン系にピッタリ!
材質
天然素材
サイズ
M
質量(g)
約430
本体サイズ(mm)
約W198×D192×H127
対象動物
リス・ハムスターなどの小動物
注意
※食器は別売です。