ハーモニースティック
簡単に付け替えられる、広葉樹のかじり木。
低アレルギー素材でかじりやすい固さの広葉樹を使用
金属・接着剤不使用
差し込むだけでカンタンに交換!
ワイヤーケージでも使用OKの取り付け器具採用
- セット内容
- ネジ,本体,バトン
- 材質
- 本体・ネジ/HIPS,かじり木パーツ/天然木
- サイズ
- 約12.5×2.5×4.2cm
- 質量(g)
- 33
- 対応商品
- ハーモニーバトン
- 内容量
- 1セット
注意
※ワイヤーケージに設置する場合、ワイヤーの間隔が25mm以上のものには使用できません。※かじり木が短くなったり汚れが目立ち始めたら新しいものに交換してください。
※天然素材のため、形状や木目、木の色の違いがありますので、ご了承ください。
動物用品その他 の新着商品
カテゴリ


































