ジェックス
ハーモニースティック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06182457
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
簡単に付け替えられる、広葉樹のかじり木。
低アレルギー素材でかじりやすい固さの広葉樹を使用
金属・接着剤不使用
差し込むだけでカンタンに交換!
ワイヤーケージでも使用OKの取り付け器具採用
セット内容
ネジ,本体,バトン
材質
本体・ネジ/HIPS,かじり木パーツ/天然木
サイズ
約12.5×2.5×4.2cm
質量(g)
33
対応商品
ハーモニーバトン
注意
※ワイヤーケージに設置する場合、ワイヤーの間隔が25mm以上のものには使用できません。
※かじり木が短くなったり汚れが目立ち始めたら新しいものに交換してください。
※天然素材のため、形状や木目、木の色の違いがありますので、ご了承ください。