ジェックス
ハーモニートイレ
ハムスターがよく見える!クリアでかわいいハムスターのトイレ。
ゆったりサイズで快適な空間づくりに。
スコップ付きでお手入れも簡単!
クリア&ホワイトのトータルコーディネートに。
セット内容
トイレ本体,スコップ
材質
PS
質量(g)
175
本体寸法(mm)
約幅11×奥行15×高さ12cm
対象動物
ハムスター等の小動物
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06182308
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください