ジェックス
ハーモニートイレ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06182308
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ハムスターがよく見える!クリアでかわいいハムスターのトイレ。
ゆったりサイズで快適な空間づくりに。
スコップ付きでお手入れも簡単!
クリア&ホワイトのトータルコーディネートに。
セット内容
トイレ本体,スコップ
材質
PS
質量(g)
175
本体寸法(mm)
約幅11×奥行15×高さ12cm
対象動物
ハムスター等の小動物