曜日別特売

バードパレス 集毛すぎたファン

バードパレス 集毛すぎたファン - minimal LANDバードパレス 集毛すぎたファン - minimal LANDバードパレス 集毛すぎたファン - minimal LANDバードパレス 集毛すぎたファン - minimal LANDバードパレス 集毛すぎたファン - minimal LANDバードパレス 集毛すぎたファン - minimal LANDバードパレス 集毛すぎたファン - minimal LANDバードパレス 集毛すぎたファン - minimal LAND

ケージ内に舞う羽毛や脂粉を吸引・キャッチするファンです。
毎日のお掃除をラクにします。

セット内容
本体(ファン・ファンガード・フック・USBコード),フィルター,フィルターカバー,コード受け
材質
本体/PBT・ABS・スチール・ステンレス・ナイロン,フィルター/ポリウレタン
規格
USB給電式
定格消費電力
1W
動作温度
-10℃~50℃
本体サイズ(mm)
W125xD45xH145
USBケーブル長(cm)
約150
定格入力
DC5V/0.2A
対象動物
文鳥、セキセイインコなどの小鳥(オカメインコなどの羽毛が大きい場合は吸引力が低下することがあります)
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06182150MB-436
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする