minimal LAND
バードパレス 集毛すぎたファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06182150
品番
MB-436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ケージ内に舞う羽毛や脂粉を吸引・キャッチするファンです。
毎日のお掃除をラクにします。
セット内容
本体(ファン・ファンガード・フック・USBコード),フィルター,フィルターカバー,コード受け
材質
本体/PBT・ABS・スチール・ステンレス・ナイロン,フィルター/ポリウレタン
規格
USB給電式
定格消費電力
1W
動作温度
-10℃~50℃
本体サイズ(mm)
W125xD45xH145
USBケーブル長(cm)
約150
定格入力
DC5V/0.2A
対象動物
文鳥、セキセイインコなどの小鳥(オカメインコなどの羽毛が大きい場合は吸引力が低下することがあります)