INSECT LAND
プラケースワイドビューBL
天窓が大きく、上から見やすい設計です。
また前面の曲面フォルムで、中身をワイドに観察することができます。
材質
天面カバー/PP・PS,本体ケース/PS
寸法(mm)
W184×D110×H137
サイズ
ミニ
容量
1.5L
質量(g)
約170
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06182430
PW-01
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください