INSECT LAND
プラケースワイドビューBL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06182430
品番
PW-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
天窓が大きく、上から見やすい設計です。
また前面の曲面フォルムで、中身をワイドに観察することができます。
材質
天面カバー/PP・PS,本体ケース/PS
寸法(mm)
W184×D110×H137
サイズ
ミニ
容量
1.5L
質量(g)
約170