ミノンアミノモイスト 薬用うるうる美白ミルクマスク
乾燥・肌あれも防ぐ薬用美白マスク やわらかで透明感のある肌へ
紫外線の影響を受けやすい敏感肌を考え、ダブルの有効成分配合。しみ・そばかすを防ぎながら
、肌あれも防ぎます。
繊維刺激の少ない密着やわらかシートが、肌に吸い付くように密着して、液だれしません。
- 成分
- 〈有効成分〉アスコルビン酸2-グルコシド,グリチルリチン酸2K
〈その他の成分〉水,濃グリセリン,1,3-プロパンジオール,パルミチン酸オクチル,BG,流動イソパラフィン,L-バリン,トレオニン,セリン,L-ロイシン,プロリン,ヒスチジン,グリシン,アラニン,アルギニン,ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル・オクチルドデシル),2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ステアリル共重合体,L-リシン塩酸塩,トリプトファン,ルチングルコシド,リン酸化オリゴ糖カルシウム,ウンデシレノイルフェニルアラニン,ヨモギエキス,テトラヘキシルデカン酸アスコルビル,POE硬化ヒマシ油,ミリスチン酸ミリスチル,ジメチコン,POEベヘニルエーテル,クエン酸Na,アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体,親油型ステアリン酸グリセリル,キサンタンガム,ベヘニルアルコール,水酸化ナトリウム液,グリセリンエチルヘキシルエーテル,グリセリン脂肪酸エステル,天然ビタミンE,DL-PCA・Na液,クエン酸,ジエチレントリアミン5酢酸5Na液,水添大豆リン脂質,ラウリン酸ポリグリセリル,ヒアルロン酸Na-2,ビタミンE,フェノキシエタノール
- 用途
- しみ・そばかすが気になっている敏感肌の方,敏感肌でシートマスクが苦手だった方,肌あれと美白対策と乾燥対策を同時にケアしたい時に
- 効能
- メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
- 医薬品医療機器等法
- 医薬部外品
- 内容量
- 1個(20mL×4枚)
注意
※メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ日用品 の新着商品
カテゴリ