冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフ サンタの森 ギフトボックス
【商品特徴】「サンタの森」シリーズのモチーフライト。たくさんのサンタを飾って賑やかなディスプレイに。店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。
- 材質
- ポリスチレン
- 質量(kg)
- 1
- サイズ
- 幅19×奥行22×高さ48cm コード:2.4m
- 内容量
- 1台
注意
※【特記事項】常点 コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:1.8W 連結不可 防滴仕様 コード色:ブラック 【備考】※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥633/税込¥696 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,035/税込¥1,139 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,610/税込¥1,771 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,610/税込¥1,771 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ































