曜日別特売
8162-2722 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフ サンタの森 ギフトボックス ストア・エキスプレス 06180628

 

8162-2722 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフ サンタの森 ギフトボックス ストア・エキスプレス 06180628
8162-2722 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフ サンタの森 ギフトボックス ストア・エキスプレス 06180628
8162-2722 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフ サンタの森 ギフトボックス ストア・エキスプレス 06180628
8162-2722 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフ サンタの森 ギフトボックス ストア・エキスプレス 06180628
8162-2722 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフ サンタの森 ギフトボックス ストア・エキスプレス 06180628

冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDモチーフ サンタの森 ギフトボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06180628
品番
8162-2722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

【商品特徴】「サンタの森」シリーズのモチーフライト。たくさんのサンタを飾って賑やかなディスプレイに。店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。

材質
ポリスチレン
質量(kg)
1
サイズ
幅19×奥行22×高さ48cm コード:2.4m
注意
※【特記事項】常点 コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:1.8W 連結不可 防滴仕様 コード色:ブラック 【備考】
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥633/税込¥696
北海道地方数量1につき¥1,035/税込¥1,139
沖縄地方数量1につき¥1,610/税込¥1,771
離島数量1につき¥1,610/税込¥1,771

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする