冬装飾 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。煌びやかな存在感で空間を華やかに彩るツリーです。雪をまとったような上品なホワイトが人気で、大ぶりの白いポインセチアも洗練された華やぎ感を漂わせます。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。
- 用途
- 【特記事項】(8813-452)2分割 (8813-454、8813-456、8813-458)3分割 (8813-400)4分割 LEDライト付き(8813-452、8813-454、8813-456、8813-458)100球 (8813-400)200球 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:(813-452、8813-454、8813-456、8813-458)5W (8813-400)1.1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
- 材質
- ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
- 内容量
- 1セット
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,180~/税込¥1,298~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,260~/税込¥2,486~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,780~/税込¥3,058~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,780~/税込¥3,058~ |
クリスマス の新着商品
カテゴリ


































