曜日別特売
8813-458 冬装飾 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド ストア・エキスプレス 06179481

 

8813-458 冬装飾 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド ストア・エキスプレス 06179481
8813-458 冬装飾 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド ストア・エキスプレス 06179481
8813-458 冬装飾 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド ストア・エキスプレス 06179481
8813-458 冬装飾 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド ストア・エキスプレス 06179481
8813-458 冬装飾 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド ストア・エキスプレス 06179481
8813-458 冬装飾 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド ストア・エキスプレス 06179481
8813-458 冬装飾 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド ストア・エキスプレス 06179481
8813-458 冬装飾 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド ストア・エキスプレス 06179481
8813-458 冬装飾 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド ストア・エキスプレス 06179481

冬装飾 クリスマスツリーセット ホワイトゴールド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06179481
品番
8813-458
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。煌びやかな存在感で空間を華やかに彩るツリーです。雪をまとったような上品なホワイトが人気で、大ぶりの白いポインセチアも洗練された華やぎ感を漂わせます。高さ300cmの特大サイズまでご用意しています。

用途
【特記事項】(8813-452)2分割 (8813-454、8813-456、8813-458)3分割 (8813-400)4分割 LEDライト付き(8813-452、8813-454、8813-456、8813-458)100球 (8813-400)200球 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:(813-452、8813-454、8813-456、8813-458)5W (8813-400)1.1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
質量(kg)
約16
サイズ(cm)
ベース:直径56 コード:1m
寸法(cm)
高さ240×幅145
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする