冬装飾 クリスマス用品 クリスマスツリーロングリボン
【商品特徴】クラシックな存在感を放つ大きなベルベットリボン。ツリーに飾ったり、リースに巻いたり。カールさせてもそのままでもゴージャスに!
- 用途
- 【特記事項】ワイヤータイ付き
- 材質
- ポリエステル・ナイロン
- 寸法(cm)
- リボン:幅35×奥行15×高さ35 帯リボン:幅6×長さ300
- 商品タイプ
- レッド
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ



























