8257-1269 冬装飾 クリスマス用品 クリスマスツリーロングリボン ストア・エキスプレス 06178562

レッド

冬装飾 クリスマス用品 クリスマスツリーロングリボン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06178562
品番
8257-1269
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

【商品特徴】クラシックな存在感を放つ大きなベルベットリボン。ツリーに飾ったり、リースに巻いたり。カールさせてもそのままでもゴージャスに!

用途
【特記事項】ワイヤータイ付き
材質
ポリエステル・ナイロン
寸法(cm)
リボン:幅35×奥行15×高さ35 帯リボン:幅6×長さ300
商品タイプ
レッド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする