冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ150cm
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。こだわりの装飾でクリスマスムードを演出します。華やかさと上品さを兼ね備えた高級感溢れるツリーで空間を贅沢に彩ります。【セット内容】ツリー・オーナメント一式
- 用途
- 3分割 LEDライト付き(50球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.05W オーナメントはお客様での取り付けになります。
- 材質
- ツリー:塩化ビニル ベース:木製
- 質量(kg)
- 約5
- サイズ(cm)
- ベース:30.5角×高さ27.5 コード:約6m
- 寸法(cm)
- 高さ150×幅82
- 内容量
- 1セット
注意
※【ご注意ください】商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,513/税込¥1,664 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,475/税込¥2,723 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,850/税込¥4,235 |
| 離島 | 数量1につき | ¥3,850/税込¥4,235 |
クリスマス の新着商品
カテゴリ

































